KOGI
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
標準品です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
タイプ
標準
使用圧力(MPa)
0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続口径
全長(mm)
ノズル径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207491
106J-4H
160-9698
本体:ステンレス、黄銅
NPT-1/8
160.3
2025/01/08
¥
80,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
14207500
106J-8H
160-9701
本体:ステンレス、黄銅
NPT-1/8
160.3
2025/01/08
¥
80,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
14207518
208J-15H
160-9707
本体:アルミ
NPT-1/4
177
2025/01/04
¥
103,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14207536
208J-25H
160-9709
本体:アルミ
NPT-1/4
177
2025/01/04
¥
103,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください