KOGI
ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブL型
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
小風量低温型です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
トラスコ品番
160-9708
材質
本体:アルミ
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
177
タイプ
小風低温
使用圧力(MPa)
0.27~0.69
ノズル径
2025/01/04
空気消費量(L/min)
197~420
最大使用圧力(MPa)
1
吐出口
NPT-1/4
接続径
NPT-1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給口
圧縮空気:NPT-1/4
内容量
1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207527
208J-15L
¥
118,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください