ボルテックスチューブ セット品

ボルテックスチューブ セット品 - KOGIボルテックスチューブ セット品 - KOGIボルテックスチューブ セット品 - KOGI

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
構造が簡単なため、故障がほとんどありません。

用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
カメラ、センサー類の冷却に。
使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)内容量1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
接続口径
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207475116J160-9694サイレンサー、コールドキャップ、フレキノズル、ブッシング×6個、セネレータ×3個本体:ステンレス、黄銅、アルミ、ノズル:樹脂NPT-1/8341.5
103,900
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
14207509218J160-9704冷風側サイレンサー、コールドキャップ、フレキノズル、ブッシングゼネレータ×6個本体:アルミ、ノズル:樹脂NPT-1/4353.7
136,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする