ジョプラックス
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途
狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番
684-7553
セット内容
プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)
240
タイプ
床配管
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
20
取付口
エア:G1/4
ノズル取付口
M14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211858
TU-100H-TSLN140
¥
3,954
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください