溶接式管継手 同心レジューサ

溶接式管継手 同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ - ベンカン機工

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
肉厚(mm)
呼び径(A)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14203449RC-SGP-100A-50A160-02224×2【t1×t2】4.5×3.8100×50101.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203458RC-SGP-100A-65A160-02064×2 1/2【t1×t2】4.5×4.2100×65101.6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203467RC-SGP-100A-80A160-01844×3【t1×t2】4.5×4.2100×80101.6
3,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203476RC-SGP-20A-15A159-95423/4×1/2【t1×t2】2.8×2.820×1538.1
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203485RC-SGP-25A-15A159-95851×1/2【t1×t2】3.2×2.825×1550.8
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203501RC-SGP-25A-20A159-95691×3/4【t1×t2】3.2×2.825×2050.8
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203510RC-SGP-32A-15A159-96401 1/4×1/2【t1×t2】3.5×2.832×1550.8
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203519RC-SGP-32A-20A159-96231 1/4×3/4【t1×t2】3.5×2.832×2050.8
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203528RC-SGP-32A-25A159-96071 1/4×1【t1×t2】3.5×3.232×2550.8
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203537RC-SGP-40A-20A159-97631 1/2×3/4【t1×t2】3.5×2.840×2063.5
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203546RC-SGP-40A-25A159-97471 1/2×1【t1×t2】3.5×3.240×2563.5
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203555RC-SGP-40A-32A159-97211 1/2×1 1/4【t1×t2】3.5×3.540×3263.5
1,130
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203571RC-SGP-50A-25A159-98362×1【t1×t2】3.8×3.250×2576.2
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203580RC-SGP-50A-32A159-98012×1 1/4【t1×t2】3.8×3.550×3276.2
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203589RC-SGP-50A-40A159-97802×1 1/2【t1×t2】3.8×3.550×4076.2
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203598RC-SGP-65A-32A160-01092 1/2×1 1/4【t1×t2】4.2×3.565×3288.9
2,750
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203607RC-SGP-65A-40A159-99502 1/2×1 1/2【t1×t2】4.2×3.565×4088.9
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203616RC-SGP-65A-50A159-98522 1/2×2【t1×t2】4.2×3.865×5088.9
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203625RC-SGP-80A-40A160-01683×1 1/2【t1×t2】4.2×3.580×4088.9
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203641RC-SGP-80A-50A160-01413×2【t1×t2】4.2×3.880×5088.9
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203650RC-SGP-80A-65A160-01253×2 1/2【t1×t2】4.2×4.280×6588.9
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする