曜日別特売

溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 - ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 - ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 - ベンカン機工

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
H(mm)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201200G45L-SGP-100A160-1075410063.14.5
9,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201209G45L-SGP-15A160-03031/21515.82.8
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201218G45L-SGP-20A160-03203/42015.82.8
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201227G45L-SGP-25A160-034612515.83.2
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201236G45L-SGP-32A160-03621.253219.73.5
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201245G45L-SGP-40A160-03891.54023.73.5
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201261G45L-SGP-50A160-040125031.63.8
2,730
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201270G45L-SGP-65A160-04942.56539.54.2
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201279G45L-SGP-80A160-054138047.34.2
5,460
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする