ベンカン機工
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同型チーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205445
T-SGP-100A
159-9411
4
104.8
104.8
100
¥
10,990
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205461
T-SGP-15A
159-9241
1/2
25.4
25.4
15
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205470
T-SGP-20A
159-9267
3/4
28.6
28.6
20
¥
2,490
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205479
T-SGP-25A
159-9283
1
38.1
38.1
25
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205488
T-SGP-32A
159-9305
1.25
47.6
47.6
32
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205497
T-SGP-40A
159-9321
1.5
57.2
57.2
40
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205506
T-SGP-50A
159-9348
2
63.5
63.5
50
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205515
T-SGP-65A
159-9364
2.5
76.2
76.2
65
¥
6,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205531
T-SGP-80A
159-9381
3
85.7
85.7
80
¥
7,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材