曜日別特売

溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ - ベンカン機工

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419948690S-SGP-100A159-83844101.61004.5
5,860
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419949590S-SGP-25A159-8287125.4253.2
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1419951190S-SGP-32A159-83091.2531.8323.5
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1419952090S-SGP-40A159-83251.538.1403.5
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419952990S-SGP-50A159-8341250.8503.8
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419953890S-SGP-65A159-83502.563.5654.2
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419954790S-SGP-80A159-8376376.2804.2
3,550
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする