溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ - ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ - ベンカン機工

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419939890L-SGP-100A161-27784152.41004.5
5,590
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419940790L-SGP-15A161-25901/238.1152.8
1,050
809
890(税込)
当日出荷
1419941690L-SGP-20A161-26113/438.1202.8
1,050
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419942590L-SGP-25A161-2638138.1253.2
1,050
809
890(税込)
当日出荷
1419944190L-SGP-32A161-26541.2547.6323.5
1,100
849
934(税込)
当日出荷
1419945090L-SGP-40A161-26711.557.2403.5
1,100
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419945990L-SGP-50A161-2697276.2503.8
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1419946890L-SGP-65A161-27192.595.3654.2
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
1419947790L-SGP-80A161-27353114.3804.2
3,330
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする