ベンカン機工
溶接式管継手 45°ショートエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ショートエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
H(mm)
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198969
45S-SGP-100A
159-8368
4
100
42.1
4.5
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198978
45S-SGP-50A
159-8295
2
50
21
3.8
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198987
45S-SGP-65A
159-8317
2.5
65
26.3
4.2
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198996
45S-SGP-80A
159-8333
3
80
31.6
4.2
¥
3,190
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材