曜日別特売

溶接式管継手 同径チーズ

溶接式管継手 同径チーズ - ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ - ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ - ベンカン機工

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201541GT-SGP-100A160-22254114.3104.8104.8
17,390
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201550GT-SGP-15A160-20551/221.725.425.4
3,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201559GT-SGP-20A160-20713/427.228.628.6
3,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201568GT-SGP-25A160-209813438.138.1
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201577GT-SGP-32A160-21101-1/442.747.647.6
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201586GT-SGP-40A160-21361-1/248.657.257.2
4,110
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201595GT-SGP-50A160-2152260.563.563.5
5,950
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201611GT-SGP-65A160-21792-1/276.376.276.2
9,430
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201620GT-SGP-80A160-2195389.185.785.7
11,920
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする