曜日別特売

溶接式管継手 90°ショートエルボ

溶接式管継手 90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボ - ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボ - ベンカン機工

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201401G90S-SGP-100A160-13344101.61004.5
9,480
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201410G90S-SGP-25A160-1245125.4253.2
1,990
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201419G90S-SGP-32A160-12531.2531.8323.5
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201428G90S-SGP-40A160-12611.538.1403.5
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201437G90S-SGP-50A160-1270250.8503.8
2,780
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201446G90S-SGP-65A160-12962.563.5654.2
4,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201455G90S-SGP-80A160-1318376.2804.2
5,510
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする