ベンカン機工
溶接式管継手 90°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
90°ロングエルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201306
G90L-SGP-100A
160-0818
4
152.4
100
4.5
¥
10,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201315
G90L-SGP-15A
160-0290
1/2
38.1
15
2.8
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201331
G90L-SGP-20A
160-0311
3/4
38.1
20
2.8
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201340
G90L-SGP-25A
160-0338
1
38.1
25
3.2
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201349
G90L-SGP-32A
160-0354
1.25
47.6
32
3.5
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201358
G90L-SGP-40A
160-0371
1.5
57.2
40
3.5
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201367
G90L-SGP-50A
160-0397
2
76.2
50
3.8
¥
2,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201376
G90L-SGP-65A
160-0419
2.5
95.3
65
4.2
¥
4,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14201385
G90L-SGP-80A
160-0508
3
114.3
80
4.2
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材