曜日別特売

溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製

溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製 - ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製 - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14205016ST-10S-100A160-52914104.8104.8100
22,680
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205025ST-10S-15A160-49881/225.425.415
6,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205041ST-10S-20A160-51433/428.628.620
6,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205050ST-10S-25A160-5160138.138.125
6,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205059ST-10S-32A160-51861.2547.647.632
6,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205068ST-10S-40A160-52081.557.257.240
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205077ST-10S-50A160-5224263.563.550
7,000
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
14205086ST-10S-65A160-52412.576.276.265
11,340
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205095ST-10S-80A160-5267385.785.780
15,680
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする