ベンカン機工
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
H(mm)
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203729
S45L-10S-100A
160-3949
4
100
63.1
3
¥
12,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203738
S45L-10S-15A
160-3787
1/2
15
15.8
2.1
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203747
S45L-10S-20A
160-3809
3/4
20
15.8
2.1
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203756
S45L-10S-25A
160-3825
1
25
15.8
2.8
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203765
S45L-10S-32A
160-3841
1.25
32
19.7
2.8
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203781
S45L-10S-40A
160-3868
1.5
40
23.7
2.8
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203790
S45L-10S-50A
160-3884
2
50
31.6
2.8
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203799
S45L-10S-65A
160-3906
2.5
65
39.5
3
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203808
S45L-10S-80A
160-3922
3
80
47.3
3
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材