OSG(オーエスジー)
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ロング形 3D ピンカドタイプ AE-TL-N
非鉄加工に適した標準仕様です。
ギャッシュ当てをしない刃先仕様です。直角コーナーの加工が可能です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
トラスコ品番
350-1188
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3枚
全長(mm)
55
刃長(mm)
12
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
ねじれ角(°)
41
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209241
AE-TL-N 4X12-SP
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください