OSG(オーエスジー)
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド
非鉄加工に適した標準仕様です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3枚
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
ねじれ角(°)
41
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209216
AE-TS-N 4X12-SP
347-6106
55
6
6
4
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
14209225
AE-TS-N 8X24-SP
350-1187
70
12
8
8
¥
6,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
14209828
AE-TS-N 2X6-SP
421-4813
45
3
4
2
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください