曜日別特売

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 - 坂詰製作所

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。

用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
発光色
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200755DUL-7H-IP-DC24V-G/G413-189410
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
14200771DUL-7H-IP-DC24V-R/R413-191611
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする