坂詰製作所
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
文字彫刻板挿入式です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1673
材質
フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色
レンズ色
赤
定格電圧(V)
AC200
発光色
赤
定格電流(mA)
2.5~5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200676
DO8-16HKJ-AC200V-R/R
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください