坂詰製作所
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途
通電表示や警告表示などに。
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
定格電圧(V)
発光色
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200719
DO8-B6M-AC100V-R/R
413-1703
赤
AC100
赤
2.5~8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
14200710
DO8-B6M-AC100V-O/O
413-1690
橙
AC100
橙
2.5~8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
14200728
DO8-B6M-AC200V-G/G
413-1711
緑
AC200
緑
2.5~5.0
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください