坂詰製作所
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
赤・緑の2色発光となります。
200mmのリード線付です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
495-7296
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧(V)
DC5~60
発光色
赤・緑
LEDランプ
内蔵:チップLED
定格電流(mA)
DC3.0~6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198479
2DUL-10ML-DC5V-60V-RG/C
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください