ミドリ安全
ポリエチレン使い捨て手袋(200枚入)
食品が付着しにくい外エンボス加工です。
用途
食品工場など。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
タイプ
左右兼用
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205741
VERTE-580-S
819-2593
クリア
S
27.5
7.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205750
VERTE-581-SS
819-2598
ブルー
SS
25.5
6.9
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください