ミドリ安全
ポリエチレンディスポ手袋 200枚入り(箱入り)
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。
指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
用途
食品工場など。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205628
VERTE-571-L
835-9832
クリア
L
8.6
28.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205637
VERTE-571-S
835-9830
クリア
S
7.4
25.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205646
VERTE-571-SS
835-9829
クリア
SS
7.2
24.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
14205655
VERTE-572-L
835-9836
ブルー
L
8.6
28.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205671
VERTE-572-M
835-9835
ブルー
M
8.2
26
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください