Asmix(アスカ)
レタースケール
アナログ最大計量500gまで計れます。
目盛りは2.5gです。
郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
トラスコ品番
138-8332
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
載皿:×
高さ(mm)
160
奥行(mm)
102
外形寸法(mm)
奥行:160、間口:140、高さ:102
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213075
LS601
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください