Asmix(アスカ)
デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)
国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
795-5111
材質
ABS樹脂、スチール
幅(mm)
193
寸法(mm)
載皿:171×155
高さ(mm)
54
奥行(mm)
245
間口(mm)
193
電源(V)
AC100または単4乾電池×4本(別売)
最小表示(g)
1
目盛
表記:1g
本体寸法(mm)
W193×D245×H54
最小表示(kg)
0.001
最小目盛(g)
1
秤量(kg)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212890
DS3010
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください