Wera
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Take it easy 色分けシステムです。
独自のヘックスプラスで丸み防止です。
丸軸でなじみやすいです。
力の伝達を向上します。
室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途
汎用
材質
特殊合金鋼
形状
L型
先端形状
Hex-Plus×ボールポイント
対応
REACH:対応
サイズ規格
インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
首下長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14215166
022651
695-3891
50
14
5/64
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14215175
022652
695-3850
56
16
3/32
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
14215191
022653
695-3889
63
19
1/8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
14215200
022654
695-3901
71
21
5/32
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
14215209
022655
695-3882
80
24
3/16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
14215218
022656
695-3844
90
27
7/32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
14215227
022657
695-3876
100
31
1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
14215236
022658
695-3880
112
37
5/16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
14215245
022659
695-3894
125
42
3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください