曜日別特売

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード

クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード - Wera

Take it easy 色分けシステム
先細りブレード
1000V対応個別検品済
完全絶縁仕様
ローレット付

用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214938006500695-38620.4×2.5
オープン
849
934(税込)
当日出荷
14214947006501695-38560.5×3.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
14214956006502695-38630.6×3.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
14214965006503695-38710.8×4.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
14214981006504695-38871.0×5.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14214990006505695-38841.2×6.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
14214999006509695-3893PH 0
オープン
789
868(税込)
当日出荷
14215008006510695-3853PH 1
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
14215017006511680-1155PH 2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215130006534695-3899TX 10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
14215139006535695-3846TX 15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
14215148006536695-3859TX 20
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215157006539695-3857TX 30
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする