曜日別特売

8790B インパクターソケット

8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera8790B インパクターソケット - Wera

Take it easy 色分けシステム
インパクト対応
固定用穴付

用途インパクト対応材質特殊合金鋼全長(mm)30差込角(mm)9.5対辺六角内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14215026005500695-38738
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215035005502695-384511
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215051005506695-384915
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215060005507695-385516
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215069005509695-386818
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14215078005510695-389619
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
14215087005511695-390221
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
14215096005512695-386722
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
14215105005513695-389524
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする