曜日別特売

差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1

差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 - Wera

歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。
ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。
早回し用ハードハンドルゾーンと
高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。
Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。
刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
IEC 60900に沿って個別に検査済みです。
先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。

用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214755006618
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする