SUMICO(住鉱潤滑剤)
モレテスター
1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
用途
タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。
トラスコ品番
667-0883
色
白
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
+5~+35
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
原液量(mL)
189
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214570
533336
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください