SUMICO(住鉱潤滑剤)
帯電防止スプレー
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途
電子機器・精密機器に。
成分
界面活性剤
トラスコ品番
335-2714
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
0~40
容量(L)
0.42
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212725
531336
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください