uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー 替芯(6本入)
「ユニホルダー」専用替え芯です。
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途
木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番
365-4265
適合機種
MH5002H
材質
樹脂ケース
色
黒(2H)
芯径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213748
ULN2H
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください