uni(三菱鉛筆)
ゲルインクボールペンユニボール シグノ3070.7mm
『セルロースナノファイバー』を世界で初めて実用化した新開発ゲルインクボールペンです。
乾けば水に濡れてもにじみません。
用途
速記きでもかすれず、乾けば水に濡れてもにじまないゲルインクボールペンです。
トラスコ品番
835-3506
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
UMR87E
色(本体)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213565
UMN30707.24
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください