曜日別特売

水性顔料マーカーブラックボードポスカ極太

水性顔料マーカーブラックボードポスカ極太 - uni(三菱鉛筆)水性顔料マーカーブラックボードポスカ極太 - uni(三菱鉛筆)

水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。
こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。
鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。
金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。
水拭きで消せます。

用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。仕様線幅:非公開トラスコ品番480-5275材質主溶剤:水、軸:PP樹脂軸径(Φmm)28全長(mm)157.9容量(mL)非公開タイプ水性顔料マーカー芯径(mm)15インク色文字サイズ極太替芯PCER-17RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14213127PCE50017K.2
600
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする