曜日別特売

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。端末仕様ナローフック材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214719REK25MS4.5NH100S2.5kN(254kg)2540.5656-3367
8,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214746REK50LS6NH300S7.5kN(764kg)5051656-3370
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする