曜日別特売

ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト

ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト - シライラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。端末仕様スナップフックツイスト材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材ベルト長さ固定側(m)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214649REK355SHT2005kN(509kg)3542656-0158
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14214667REK50L6SHT5007.5kN(764kg)5052.5656-0160
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする