曜日別特売

ラチェットバックル ベルタイト ナローフック

ラチェットバックル ベルタイト ナローフック - シライラチェットバックル ベルタイト ナローフック - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様ナローフック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト幅(mm)
最大使用荷重
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214606REK25M4.5NH100656-0150252.5kN(254kg)40.5
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214631REK355NH200656-0154355kN(509kg)41
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214658REK50L6NH300656-0161507.5kN(764kg)51
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする