曜日別特売

ラチェットバックル ベルタイト エンドレス

ラチェットバックル ベルタイト エンドレス - シライラチェットバックル ベルタイト エンドレス - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様エンドレス内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト幅(mm)
最大使用荷重
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214676REN25M4.5656-0157255kN(509kg)4.51.7
3,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
14214685REN355656-01593510kN(1,010kg)52
7,600
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
14214701REN50L6656-01645015kN(1,520kg)62.5
9,400
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする