曜日別特売

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ

ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。
錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。
エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。

用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。端末仕様両端アイ形材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)トラスコ品番656-3366ベルト幅(mm)25最大使用荷重2.5kN(254kg)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214710REE25MS4.52.5kN(254kg)25
6,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする