給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー - 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー - 因幡電工

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
加工しやすく、メンテナンスも簡単です。

仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
寸法W(mm)
適合サイズ
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14212951JES-20【樹脂管】16A778-249748【水栓】55
580
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
14212935JES-13【樹脂管】13A778-248942【水栓】1349
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする