河部精密工業(KSK)
ジグソーブレード 5枚入
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
用途
鉄工の切断に。
材質
ハイス鋼
厚さ(mm)
1
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
山数
切断能力(mm)軟鋼板
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212960
K-118A
342-1023
75
24
0.3~3
50
¥
1,294
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
14212969
K-118B
342-1031
75
14
1~5
50
¥
1,294
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14212978
K-3010
342-1082
70
24
0.3~3
45
¥
1,294
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14212987
K-3011
342-1091
70
14
1~5
45
¥
1,294
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください