KIドリル
SDSコアビットセット
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途
鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。
シャンク形状
SDS
トラスコ品番
510-6964
有効長(mm)
150
刃厚(mm)
2
刃径(mm)
22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214421
SDSCB-22
22
150
¥
21,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください