Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ソケットレールセット(6角タイプ)
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
811-8292
セット内容
11点
材質
内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
2400M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
対辺
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14213136
RS2400M/11
¥
8,570
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください