TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ファブスィング フタ グレー
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
779-0431
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角
色
グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212260
00236
¥
1,650
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください