ダイモ
Mー1011用 アルミテープ
DYMO用アルミ製ラベルテープです。
別売りのDM1011で文字を打刻します。
熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途
工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。
トラスコ品番
390-5286
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
13
高さ(mm)
50
タイプ
のり付き
奥行(mm)
50
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
3.66
適合テープ幅(mm)
12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214378
DM3580
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください