曜日別特売

トルクスドライバー

トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。
ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。

用途
超硬工具のホルダへのチップ装填。
自動車整備工具として。
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214116362010080492-2468191T1080
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
14214125362015080492-2476191T1580
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214141362020100492-2484218T20100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214150362025100492-2492218T25100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214159362030115492-2514233T30115
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214168362006050492-2522164T660
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214177362007050492-2531164T760
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214186362008060492-2549164T860
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14214195362009060492-2557171T960
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする