曜日別特売

wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット

wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット - Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット - Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット - Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット - Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット - Wiha(ビーハ/ノガ)

保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。
人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。
大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。
転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。

用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142144393201K6
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする