UNIT
矢印ステッカー 黒矢印
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途
配管の流体方向表示に。
トラスコ品番
552-8285
材質
ペットフィルム(透明地)
厚さ(mm)
0.066
取付
粘着シール
縦(mm)
30
横(mm)
60
表示内容
黒矢印
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14214466
458-23A
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください