曜日別特売

12本骨折りたたみ傘 江戸

12本骨折りたたみ傘 江戸 - mabu(マブ)12本骨折りたたみ傘 江戸 - mabu(マブ)12本骨折りたたみ傘 江戸 - mabu(マブ)12本骨折りたたみ傘 江戸 - mabu(マブ)12本骨折りたたみ傘 江戸 - mabu(マブ)

和傘のフォルムやすかし柄の雅な雰囲気はそのままに、使いやすいサイズに仕上げました。
再生ポリエステル生地を使用しています。生地生産時のCO2排出量は従来生地比77%削減しています。

用途
雨天時に。
日傘用に。
トラスコ品番384-8241材質ポリエステル、グラスファイバー、アルミ、合板直径(Φcm)開いた:98全長(cm)59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14214369SMV-40546
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする