曜日別特売

ポケットサイズデジタルマルチメーター

ポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター - Fluke

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。

トラスコ品番765-7234幅(mm)69高さ(mm)142奥行(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)10最大表示6000(カウント)直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14212655107
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする